Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt rot Fußgewicht Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt rot Fußgewicht Vollgummi
Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt rot Fußgewicht Vollgummi
Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt rot Fußgewicht Vollgummi
Gurtpfosten Outdoor Gurtlänge 3,70 m Gurt rot Fußgewicht Vollgummi
Artikel-Nr.:
     214B-7830704359
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAC-B11
EAN/GTIN:
     4332163920939
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Outdoor, Fußgewicht aus Vollgummi • PVC-Gurtpfosten mit 3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug • Fußgewicht aus schwarzem Vollgummi, Gewicht ca. 8 kg • Ideal für den Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7 kg
Made in Germany:
Ja
Höhe:
970 mm
Rohr-Ø:
83 mm
Pfostenfarbe:
schwarz
Fußfarbe:
schwarz
Gurtfarbe:
rot
Gurtlänge:
3,70 m
Fuß-Ø:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Gurt, Absperrgurt, Absperrgurte, Spanngurt, Leitsysteme, Sperrband, Absperrung, Personen-Leitsysteme, Wandgurte, Absperrband, 7830704359, 30704359
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,38*
€ 95,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 95,77*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,31*
€ 96,94*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,71*
€ 103,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.