Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g weiss
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g weiss
Magnet D30mm VE10 Haftkraft 700 g weiss
Artikel-Nr.:
     214B-7830704476
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695010984
EAN/GTIN:
     4013695010984
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
Organisationsmagnet Discofix Standard, 700 g Haftkraft • Komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, hohe Haftkraft • Lässt sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen • Spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern • Kunststoffkappen bleiben mit dem Magneten fest verbunden • Pack à 10 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,139 kg
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
1664200
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Höhe:
8 mm
Ø:
30 mm
Haltekraft:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Schreibtafeln, Reinigungsset, für, Organisationsmagnet, Magnet, Magnetwandleisten, Flachmagnet, Boardmarker-Satz, Magnete, 4013695010984, 7830704476, 30704476
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2170
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2616*
€ 0,3321*
1 Tag
2303
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,40*
1 Tag
2170
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2607*
€ 0,4007*
2 Tage
3190
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Lager 214
96
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,53*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,24*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,11*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,84*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 564,86*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,49*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,87*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,119*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,43*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,26*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.