Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot
Magnet D34mm VE10 Haftkraft 2000 g rot
Artikel-Nr.:
     214B-7830704498
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695010786
EAN/GTIN:
     4013695010786
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haft-magnet rot rund
Organisationsmagnet, 2000 g Haftkraft • Mit qualitativ hochwertiger Kunststoffkappe • Extrastarker Magnet mit hoher Haftkraft und Vollkern-Ferrit-Ausstattung • Pack à 10 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,394 kg
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
1660006
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Höhe:
13 mm
Ø:
34 mm
Haltekraft:
2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, Schreibtafeln, Reinigungsset, für, Organisationsmagnet, Magnet, Magnetwandleisten, Flachmagnet, Boardmarker-Satz, Magnete, 7830704498, 30704498
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,365*
€ 0,575*
1 Tag
710
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4806*
€ 0,6113*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,389*
€ 0,642*
3 Tage
13
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,75*
Lager 214
280
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,727*
€ 1,176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,807*
€ 0,96033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,53*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,24*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,11*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,84*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 564,86*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,49*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,87*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,119*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,43*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,26*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.