| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706010 Herst.-Nr.: KSS Mod. KCA EAN/GTIN: 4332163262039 |
| |
|
| | |
| Schalenstuhl, Ø 20 mm • Sitzschale aus leicht zu reinigendem Polypropylen • Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 20 mm, 1,5 mm stark Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | anthrazit | Sitzhöhe: | 465 mm | Sitzbreite: | 520 mm | Sitztiefe: | 520 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl anthrazit, besucherstuhl, Stuhl, Tische, -Mehrzwecktische, Besuchertische, -Konferenztische, Mehrzweckstühle, 7830706010, 30706010 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,93* | € 57,37* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,70* | € 58,41* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,87* | € 59,92* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,69* | € 62,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|