Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschalenstuhl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffschalenstuhl anthrazit
Kunststoffschalenstuhl anthrazit
Artikel-Nr.:
     4012-276988
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     KSS anthrazit
EAN/GTIN:
     4332163262039
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Kunststoffschalenstuhl, Rundrohr Ø 20 mm

Stabile Ausführung
Verchromtes Stahl-Rundrohr-Gestell, Ø 20 mm, 1,5 mm stark, mit Kunststoffgleitern, Sitzschale aus leicht zu reinigendem, umweltfreundlichem Polypropylen.
Farbig sortiert
Kunststoff-Sitzschalen in verschiedenen Farben erhältlich.

Hinweis: Farben sind nicht verbindlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Sitzhöhe:
465 mm
Sitzbreite:
520 mm
Sitztiefe:
520 mm
Gestell:
verchromt
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,99*
€ 57,75*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,68*
€ 58,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 60,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,55*
€ 62,40*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.