Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstuhl Buche SG m. Polster schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckstuhl Buche SG m. Polster schwarz
Mehrzweckstuhl Buche SG m. Polster schwarz
Mehrzweckstuhl Buche SG m. Polster schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830706062
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     S20-A29 +SP SCHW
EAN/GTIN:
     4332163263029
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl, mit extra stabilem Gestell • Stapelbar • Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze • Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester • Mit Stapelsteg • 4-Fuß-Stahlgestell, Stahlrundrohr Ø 22 x 2 mm, parabelförmig gebogen, verchromt mit Kunststoffgleitern • Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume Hinweis: Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umwelt-freundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.3.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
mit Sitzpolster, schwarz
Sitzhöhe:
450 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Sitzbreite:
435 mm
Sitztiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, Stuhl, Mehrzweckstuhl, Stapelstühle, Stühle, Besucherstühle, Besprechungsstühle, Mehrzweckstühle, Holzstuhl, 7830706062, 30706062
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,32*
€ 116,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 118,82*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 122,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 131,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.