| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-777361 Herst.-Nr.: MZS BU SG schwarz EAN/GTIN: 4332163263029 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl mit extra stabilem Gestell, Polster schwarz Stapelbare Universalstühle Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume. Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze. Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester. 4-Fuß-Stahlgestell Rundrohr, Ø 22x2 mm, parabelförmig gebogen, verchromt mit Kunststoffgleitern. Mit Stapelsteg Zur Erleichterung der optimalen Stapelung, immer wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum im Stuhllager auf seinen Einsatz wartet. GS-geprüft Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umwelt-freundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3. Abb. zeigt Stuhl mit roten Polster. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buche-Stuhl mit Sitzpolster | Gesamthöhe: | 845 mm | Sitztiefe: | 420 mm | Sitzbreite: | 435 mm | Sitzhöhe: | 450 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, holzschalenstuhl stapelbar, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 30706062, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Mehrzweckstühle, Stapelstühle, Stühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,35* | € 116,35* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,65* | € 118,18* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,73* | € 121,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,04* | € 130,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|