Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830721818 Herst.-Nr.: 4002390037242 EAN/GTIN: 4002390037242 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte MAULoutdoor • Perfekt geeignet für kleinere Schneidarbeiten auf der Platte • Aus Spezial-Kunststoff (2-lagig) gefertigt, mit gegen Schnittspuren unempfindlicher Oberfläche • Über einen Haken aufhängbar • Bügelklemme, Klemmweite 8 mm, flach • Format: DIN A4 • Recycelbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 0,3 kg | Herstellerartikelnummer: | 23310-09 | Herstellername: | Jacob Maul GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, Schneidplatte, Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, klemmbrett maul weiß, schneidplatten, brettchen kunststoff, Schreib-, und, Klemmbretter, Schreibplatten, 7830721818, 30721818 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 11,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,78* | € 12,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,67* | € 14,00* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,79* | € 14,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,36* | € 18,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|