Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830721819 Herst.-Nr.: 4002390050777 EAN/GTIN: 4002390050777 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte, mit Folienüberzug • Material: Karton mit Folienüberzug, schwarz • Verchromte Bügelklemme mit hoher Klemmkraft • Klemmweite: 8 mm • Format: DIN A4 • Auch zum Aufhängen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,14 kg | Herstellerartikelnummer: | 23352-90 | Herstellername: | Jacob Maul GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, a4 clipboard maul, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, Schreib-, Schneidplatten, und, Klemmbretter, Schreibplatten, 7830721819, 30721819 |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,20* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,97* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,98* | € 1,48* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,51* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,22* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|