| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830745173 Herst.-Nr.: 48010-2210 7035/7035 EAN/GTIN: 4054421086095 |
| |
|
| | |
| Laptopschrank mit Elektrifizierung • Stabile Stahlkonstruktion, Korpus lackiert in RAL 7035 lichtgrau • Pro Fach eine Schutzkontakt-Steckdose 230 V, inkl. Zuleitung pro Schrank • Sockel 100 mm hoch • Zum sicheren und platzsparenden Verstauen von 10 oder 20 Laptops, Notebooks oder Tablets • Fachtür, verwindungssteif, doppelwandig, rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier • Mit Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten • Schließung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 48010-2210 7035/7035 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 810 x 500 x 1800 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/7035 | Anzahl Fächer: | 2x 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.053,70* | € 1.191,87* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,43* | € 1.204,37* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,30* | € 1.253,03* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,66* | € 1.254,28* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.642,73* | € 1.882,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|