Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1000 mm RAL 7035, 1 Fachboden Tragkraft 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1000 mm RAL 7035, 1 Fachboden Tragkraft 110
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1000 mm RAL 7035, 1 Fachboden Tragkraft 110
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1000 mm RAL 7035, 1 Fachboden Tragkraft 110
Schwerlastschrank m.TürenB1200xT500xH1000 mm RAL 7035, 1 Fachboden Tragkraft 110
Artikel-Nr.:
     214B-7830771962
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8831-052
EAN/GTIN:
     4332163920137
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Schwerlastschrank, mit Flügeltüren, Höhe 1000/1200 mm • Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türverstärkung mit verdeckter Schließstange • Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel) • Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Innenausstattung im 15-mm-Raster höhenverstellbar • Mit schwarzer Gummiriefenmatte • Feldlast 700 kg • Fachböden verzinkt • Fachboden-Traglast 110 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
47,6 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 7035
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8831-052
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank cp, material werkzeugschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Schiebetüren-Schrank, Schwerlast-Beistellschrank, Großraumwerkzeugschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlast-Flügeltürschrank, Großraumwerkzeugschränke, 7830771962, 30771962
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,55*
€ 549,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,05*
€ 570,82*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,51*
€ 619,42*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,97*
€ 635,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,18*
€ 653,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,42*
€ 737,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,62*
€ 706,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,70*
€ 685,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,28*
€ 664,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 551,87*
€ 656,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,51*
€ 617,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802_
ab € 45,54*
Zubehör
C+P
8900-750|
ab € 72,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.