Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank B930xT500xH1200 mm RAL 7035/5012,2Fachböden Tragkraft 70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistellschrank B930xT500xH1200 mm RAL 7035/5012,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT500xH1200 mm RAL 7035/5012,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT500xH1200 mm RAL 7035/5012,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT500xH1200 mm RAL 7035/5012,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT500xH1200 mm RAL 7035/5012,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT500xH1200 mm RAL 7035/5012,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT500xH1200 mm RAL 7035/5012,2Fachböden Tragkraft 70kg
Beistellschrank B930xT500xH1200 mm RAL 7035/5012,2Fachböden Tragkraft 70kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830772177
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8521-000 7035/5012
EAN/GTIN:
     4052574847952
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Beistellschrank mit Flügeltüren, 2 Fachboden • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 2x Einlegeboden, verzinkt und verstellbar in 15-mm-Raster • Schrank oben mit schwarzer Gummiriefenmatte. • Flügeltüren verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° • Verschluss durch patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
8521-000 7035/5012
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
930 x 500 x 1200 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,35*
€ 420,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,68*
€ 420,42*
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 350,40*
€ 438,33*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,32*
€ 450,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,43*
€ 468,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,17*
€ 557,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,96*
€ 541,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,04*
€ 516,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,43*
€ 452,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 35,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1050-80|S10000
ab € 21,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1050-80|S10002
ab € 21,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 35,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8851-00|
ab € 23,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1050-811|S10000
ab € 135,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9984-00|S10000
ab € 84,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.