| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830772189 Herst.-Nr.: 8821-000 7035/5012 EAN/GTIN: 4025314150490 |
| |
|
| | |
| Beistellschrank mit Flügeltüren, 1 Fachboden • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 1x Einlegeboden, verzinkt und verstellbar in 15-mm-Raster • Schrank oben mit schwarzer Gummiriefenmatte. • Flügeltüren verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° • Verschluss durch patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 8821-000 7035/5012 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 930 x 500 x 1000 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank cp, material werkzeugschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830772189, 30772189 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,90* | € 409,22* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,23* | € 409,22* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 370,28* | € 454,55* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,32* | € 504,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|