| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830772222 Herst.-Nr.: 8934-00 7035/7035 EAN/GTIN: 4053597862144 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank XXL • Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 4 Einlegeböden, verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster • Flügeltüren verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen • Verschluss durch patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar Ausführung: für normale Belastungen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 8934-00 7035/7035 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 1200 x 800 x 1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830772222, 30772222 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,97* | € 800,31* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 709,70* | € 800,31* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 738,66* | € 845,85* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,51* | € 853,65* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 769,32* | € 899,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|