Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebetürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden
Schiebetürenschrank B1200xT400xH1950 mm RAL 7035/5010,4Fachböden
Artikel-Nr.:
     214B-7830772322
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2049-00 7035/5010
EAN/GTIN:
     4050646326190
Suchbegriffe:
Acurado
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm • Langlebige Stahlkonstruktion • Türen: rollengelagert und leichtgängig • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen: leichtgängig, rollengelagert. Stabile Kunststoff-Schienenführung • Verschluss: Drehdruckzylinderschloss • Fachboden: verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
2049-00 7035/5010
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
ohne Mitteltrennwand
Außenmaße B x T x H:
1200 x 400 x 1950 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,87*
€ 528,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,74*
€ 528,08*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 475,02*
€ 549,95*
8 Tage
3
€ 38,00*
ab € 453,60*
€ 551,34*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,78*
€ 593,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,94*
€ 687,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,96*
€ 661,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,90*
€ 641,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 528,13*
€ 628,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,78*
€ 587,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10003
ab € 25,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2040-80|S10005
ab € 25,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 41,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2027-00|S10000
ab € 93,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.