Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Tex-Tarp 4x5 m, 120 Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Tex-Tarp 4 x 5 m, 120 Gr.
Plane Tex-Tarp 4 x 5 m, 120 Gr.
Artikel-Nr.:
     214B-7830901159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163259343
EAN/GTIN:
     4332163259343
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane Tex-Tarp • HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi Tarp Standard" • 2-seitig beschichtet, natur • Umweltfreundlich • Wasserdicht • Reißfest • Material: 100 % Polyethylen • Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm Lieferung: jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vietnam
Gewicht:
1,823 kg
Stärke:
120 g/m²
Länge:
4 mm
Breite:
5 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 5 x 5m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, Planen, Plane, Allzweckplane, Gewebeplane, 4332163259343, 7830901159, 30901159
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 6,90*
ab € 18,62*
€ 24,75*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 19,72*
€ 26,27*
14 Tage
23
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 26,35*
€ 4,90*
ab € 19,67*
€ 27,25*
Lager 214
23
€ 4,30*
ab € 20,63*
€ 28,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
1 Stück enthält 20 m² (ab € 1,0315* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.