| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4332163259343 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163259343 EAN/GTIN: 4332163259343 |
| |
|
| | |
| 4332163259343 Abdeckplane Tex-Tarp - HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi Tarp Standard" - 2-seitig beschichtet, natur - Umweltfreundlich - Wasserdicht - Reißfest - Material: 100 % Polyethylen - Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm Lieferung: jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 5 x 5m, abdeckplane, abdeckplane 5mx5m, 4332163259343, neutrale Produktlinie, Planen, Allzweckplane, Abdeckplane Tex-Tarp, 28575545, 1649616, 28575542, Abdeckmaterial, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Plane Tex-Tarp 4x5 m, 120 Gr, HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi Tarp Standard", 2-seitig beschichtet, natur, Umweltfreundlich, Wasserdicht, Reißfest, Material: 100 % Polyethylen, Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm, Lieferung: jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt, Plane, Gewebeplane |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 18,62* | € 24,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,72* | € 26,27* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 19,83* | € 26,35* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,67* | € 27,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,63* | € 28,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 m² (ab € 0,9915* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|