Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in hoher Bauhöhe mit steilem Kippwinkel 500 Liter, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter in hoher Bauhöhe mit steilem Kippwinkel 500 Liter, RAL 7016
Kippbehälter in hoher Bauhöhe mit steilem Kippwinkel 500 Liter, RAL 7016
Kippbehälter in hoher Bauhöhe mit steilem Kippwinkel 500 Liter, RAL 7016
Kippbehälter in hoher Bauhöhe mit steilem Kippwinkel 500 Liter, RAL 7016
Kippbehälter in hoher Bauhöhe mit steilem Kippwinkel 500 Liter, RAL 7016
Kippbehälter in hoher Bauhöhe mit steilem Kippwinkel 500 Liter, RAL 7016
Artikel-Nr.:
     214B-7830912122
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20150800000096
EAN/GTIN:
     4251765301895
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Kippbehälter mit steilem Kippwinkel • Abrollmechanismus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Massive Bauweise, speziell für schwere Güter bis 2000 kg Traglast • Eine Abfangvorrichtung begrenzt den Kippvorgang bei 90° und schützt so den Behälter vor Beschädigung • Beim Wiederaufrichten erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
500 l
Farbe:
RAL 7016
Herstellerartikelnummer:
20150800000096
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
780 x 1750 x 1125 mm
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912122, 30912122
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 752,63*
€ 822,40*
€ 4,90*
ab € 756,41*
€ 831,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,68*
€ 837,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,84*
€ 845,01*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,26*
€ 876,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,44*
€ 1.042,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,89*
€ 1.026,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,44*
€ 977,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,25*
€ 957,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 788,16*
€ 937,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,26*
€ 921,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20150800002555
ab € 95,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.