Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL7005 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL7005 Tragkraft 300kg
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL7005 Tragkraft 300kg
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL7005 Tragkraft 300kg
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL7005 Tragkraft 300kg
Kastenwagen KW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL7005 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912169
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KW-ET 1000 l RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462042049
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kippwagen
Kastenwagen, Typ KW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl, Federkippsicherung • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Räder aus Vollgummi, Ø 250 x 60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7005
Typ:
KW-ET 1000
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
4052462042049.
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1340 x 1420 x 1290 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
1000 l
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kastenwagen, kastenwagen, Transportwagen, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830912169, 30912169
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,34*
€ 822,86*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,22*
€ 822,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,50*
€ 847,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,80*
€ 906,88*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,75*
€ 1.178,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,39*
€ 1.402,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,36*
€ 1.386,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,66*
€ 1.328,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,96*
€ 1.306,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.081,14*
€ 1.286,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,75*
€ 1.277,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 1000
ab € 184,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.