Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SKK 800 B910xT1420xH975 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SKK 800 B910xT1420xH975 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 800 B910xT1420xH975 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 800 B910xT1420xH975 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 800 B910xT1420xH975 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 800 B910xT1420xH975 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 800 B910xT1420xH975 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 800 B910xT1420xH975 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKK 800 B910xT1420xH975 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912604
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKK 800 RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462037861
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
127 kg
Farbe:
RAL 7005
Typ:
SKK 800
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SKK 800 RAL 7005
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
910 x 1420 x 975 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
800 l
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, kippbehälter mausgrau, Mulde, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, Spänekippmulde, 7830912604, 30912604
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,93*
€ 810,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,77*
€ 810,24*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,82*
€ 819,64*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,47*
€ 846,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,17*
€ 879,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,64*
€ 975,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,77*
€ 955,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,60*
€ 906,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,31*
€ 884,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 728,44*
€ 866,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,82*
€ 844,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.