Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SKN 400 B840xT1430xH605 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter SKN 400 B840xT1430xH605 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKN 400 B840xT1430xH605 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKN 400 B840xT1430xH605 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKN 400 B840xT1430xH605 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Spänebehälter SKN 400 B840xT1430xH605 mm RAL 7005 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912634
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKN 400 RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462038783
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKN, niedrig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Geringe Bauhöhe • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar Hinweis: Geeignet bei niedrigem Späneauswurf.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
77 kg
Farbe:
RAL 7005
Typ:
SKN 400
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SKN 400 RAL 7005
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
840 x 1430 x 605 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
400 l
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, Mulde, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, Spänekippmulde, 7830912634, 30912634
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,11*
€ 503,51*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,59*
€ 503,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,16*
€ 503,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,16*
€ 545,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,72*
€ 563,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,36*
€ 653,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,80*
€ 619,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,79*
€ 604,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,72*
€ 567,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.