| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830932339 Herst.-Nr.: 80.387.000 EAN/GTIN: 7612269003352 |
| |
|
| | |
| Mulden, 54 x 36, Schubladen-Einteilungsmaterial • Flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten • Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse • Für Fronthöhe: 50 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Gewicht: | 2,8 kg | Herstellerartikelnummer: | 80387000 | Herstellername: | Lista GmbH | Ausführung: | 16 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø, 30 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø, 8 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø, 10 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 5 cm, Mulden, Schubladenschränke, Lista, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Zubehör, Schubladenschrank-Zubehör, 7830932339, 30932339 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,81* | € 103,61* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 83,59* | € 110,62* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 88,58* | € 111,44* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,32* | € 112,39* | | | | Lager 214 | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,79* | € 121,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|