| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830932691 Herst.-Nr.: 100.396.000 EAN/GTIN: 7612269037807 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatte für Schubladenschrank • Material: Nylon/PVC-Gittermatte • Farbe: anthrazit Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Stärke: | 3 mm | Herstellerartikelnummer: | 100396000 | Herstellername: | Lista GmbH | Maße B x T: | 450 x 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, anti rutsch-matte, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Zubehör, Schubladenschrank, Schubladen-Einteilungsmaterial, Schubladenschrank-Zubehör, Einteilungsmaterial-Sets, 7830932691, 30932691 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,72* | € 10,67* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,84* | € 10,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,04* | € 11,00* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,08* | € 11,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,11* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|