Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Einsatzrahmen B890xT447xH64 mm 54x27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC-Einsatzrahmen B890xT447xH64 mm 54x27 E
NC-Einsatzrahmen B890xT447xH64 mm 54x27 E
NC-Einsatzrahmen B890xT447xH64 mm 54x27 E
Artikel-Nr.:
     214B-7830932940
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12.243.000
EAN/GTIN:
     7612269049541
Suchbegriffe:
NC-Einsatzrahmen
NC-Wechselrahmen
nc einsatzrahmen
NC-Einzelrahmen für Schubladen • Aus Stahlblech • Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Pro Einsatzrahmen ist ein Rahmenträgerpaar erforderlich • Farbe NCS S 4502-B grau Lieferumfang: Mit Verschraubungsmaterial, Ohne Rahmenträgerpaar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Herstellerartikelnummer:
12243000
Herstellername:
Lista GmbH
Höhe:
64 mm
Ausführung:
für Einheit 54x27 E
Breite:
890 mm
Tiefe:
447 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Einsatzrahmen, CNC-Werkzeughalter, CNC-Lagersystem, CNC-Einsatzrahmen, CNC-Lagerung, 7830932940, 30932940
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,26*
€ 87,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 87,41*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,85*
€ 93,16*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 95,55*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,71*
€ 97,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.