Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Einsatzrahmen für Einheit 54x27E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Einsatzrahmen für Einheit 54x27E
NC Einsatzrahmen für Einheit 54x27E
NC Einsatzrahmen für Einheit 54x27E
NC Einsatzrahmen für Einheit 54x27E
NC Einsatzrahmen für Einheit 54x27E
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779542
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12243000
EAN/GTIN:
     7612269049541
Suchbegriffe:
NC-Einsatzrahmen
NC-Wechselrahmen
nc einsatzrahmen
Einsatzrahmen für Schubladen

Ausführung
Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen.
Pro Einsatzrahmen ist ein Rahmenträgerpaar erforderlich.
Material: Stahlblech.
Farbe: NCS S 4502-B grau.
Lieferumfang
Mit Verschraubungsmaterial.
Ohne Rahmenträgerpaar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Einheit 54x27 E
Anzahl Bahnen:
3
Breite:
890 mm
Tiefe:
447 mm
Höhe:
64 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30932940
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,26*
€ 87,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 87,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,85*
€ 93,16*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 95,55*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,71*
€ 97,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.