Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenschrank B1038xT691xH1950mm 54x27 E RAL 5012 Leergehäuse ohne ESP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenschrank B1038xT691xH1950mm 54x27 E RAL 5012 Leergehäuse ohne ESP
Rolladenschrank B1038xT691xH1950mm 54x27 E RAL 5012 Leergehäuse ohne ESP
Rolladenschrank B1038xT691xH1950mm 54x27 E RAL 5012 Leergehäuse ohne ESP
Artikel-Nr.:
     214B-7830932981
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.678.010
EAN/GTIN:
     7612269049879
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
NC-Rollladenschrank Leergehäuse • Baukasten-System • Rollladen aus Kunststofflamellen in RAL 7035 lichtgrau • Schließsystem Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Herstellerartikelnummer:
79678010
Herstellername:
Lista GmbH
Höhe:
1950 mm
Ausführung:
ohne Einzelschubladensperre
Breite:
1038 mm
Tiefe:
691 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.374,14*
€ 1.559,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,12*
€ 1.559,16*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.384,72*
€ 1.563,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,56*
€ 1.573,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.476,42*
€ 1.733,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,40*
€ 2.062,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,24*
€ 2.017,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.591,40*
€ 1.893,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,22*
€ 1.842,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.519,89*
€ 1.808,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,42*
€ 1.756,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
12.243.000
ab € 68,96*
Zubehör
Lista
12.654.000
ab € 10,30*
Zubehör
Lista
15.330.000
ab € 7,24*
Zubehör
Lista
12.877.000
ab € 5,90*
Zubehör
Lista
12.875.000
ab € 5,50*
Zubehör
Lista
12.655.000
ab € 11,55*
Zubehör
Lista
12.650.000
ab € 6,63*
Zubehör
Lista
12.651.000
ab € 7,29*
Zubehör
Lista
15.314.000
ab € 5,35*
Zubehör
Lista
15.318.000
ab € 5,86*
Zubehör
Lista
12.652.000
ab € 8,42*
Zubehör
Lista
15.319.000
ab € 5,89*
Zubehör
Lista
12.880.000
ab € 4,79*
Zubehör
Lista
12.879.000
ab € 6,30*
Zubehör
Lista
12.062.000
ab € 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.