| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830944183 Herst.-Nr.: 999.107.0206 EAN/GTIN: 4317784526814 |
| |
|
| | |
| Kombi-Werkbank, Belastung 1000 kg, 4 Schubladen • Kombiwerkbank mit 4 Schubladen (1x Fachhöhe 85mm, 2x Fachhöhe 170mm, 1x Fachhöhe 255mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1000kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | 7035/5012 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4317784526814 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Maße B x T x H: | 2000 x 700 x 840 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,57* | € 783,34* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,26* | € 845,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|