Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Leergehäuse B625xT640xH800mm RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Leergehäuse B625xT640xH800mm RAL 7035
Format Leergehäuse B625xT640xH800mm RAL 7035
Format Leergehäuse B625xT640xH800mm RAL 7035
Format Leergehäuse B625xT640xH800mm RAL 7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830944370
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     999.128.0001
EAN/GTIN:
     4053569482561
Suchbegriffe:
Leergehäuse
format leergehäuse
leergehäuse
Beistellschrank-Leergehäuse • Robuste, verschweißte Konstruktion mit integrierter Ablagewanne und Antirutschmatte oder mit riegelartig zahnverleimter 40-mm-Buche-Massiv-Platte • RAL 7035 lichtgrau Hinweis: Bis zu 6 Schränke können Sie in Reihe gestellt mit einer durchgehenden Arbeitsplatte aus Buche massiv überbauen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4053569482561
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Ausführung:
Mit Ablagewanne
Maße B x T x H:
800 x 625 x 640 mm
Nutzhöhe:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Baukastensystem, Werkbank-Zubehör, Werkbank, Beistellschrank, 7830944370, 30944370
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 287,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 287,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,81*
€ 288,66*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,97*
€ 309,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,69*
€ 367,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.