Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 625 x 640 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse 625 x 640 x 800 mm
Leergehäuse 625 x 640 x 800 mm
Leergehäuse 625 x 640 x 800 mm
Leergehäuse 625 x 640 x 800 mm
Leergehäuse 625 x 640 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779819
Herst.-Nr.:
     30944370
EAN/GTIN:
     4053569482561
Suchbegriffe:
Leergehäuse
format leergehäuse
leergehäuse
Leergehäuse mit Wanne

Gehäuse
Robuste, verschweißte Konstruktion mit integrierter Ablagewanne und Antirutschmatte oder mit riegelartig zahnverleimter 40 mm Buche-Massiv-Platte.
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Schubladen
Mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
Auszug: ca. 90 %.
Fronthöhe: 85, 170 und 255 mm, kombinierbar.
Innenmaß: B 500x T 540 mm.
Traglast pro Schublade: 70 kg.
Türen
Mit hochwertigen Alugriff.
Höhe: 340 und 510 mm.
Öffnungswinkel: 180°.
2-farbig pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Fronten: RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Ablagewanne
Maße HxBxT:
800x625x640 mm
Nutzhöhe:
680 mm
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30944370
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 287,23*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 287,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,81*
€ 288,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,97*
€ 309,89*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.