| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945589 Herst.-Nr.: 999.101.0007 EAN/GTIN: 4014641408855 |
| |
|
| | |
| Rollcontainer für höhenverstellbaren Arbeitstisch Lift • Lackierung: Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Typ: | 17 V | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 9991010007 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Maße B x T x H: | 570 x 615 x 575 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollcontainer lichtgrau 3 schübe, bürorollcontainer lichtgrau, rollcontainer, Arbeitstisch, Höhenverstellbarer, Werkbank-Container, Arbeitstisch-Zubehör, Werkbank, Höhenverstellbare, Ergonomischer, Arbeitsplatz, Schrank-Container, Arbeitstisch-Container, 7830945589, 30945589 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,27* | € 490,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,59* | € 490,68* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,82* | € 522,19* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,78* | € 564,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|