| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-636009 Herst.-Nr.: 4014641408855 EAN/GTIN: 4014641408855 |
| |
|
| | |
| Rollcontainer Flexibel einsetzbar Maße BxTxH: 570x615x575 mm. 2-farbig pulverbeschichtet Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau. Weitere Informationen: | | Typ: | 17 V | Ausführung: | 3 Schubladen: 2x90, 180 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, 30945589, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Arbeitstisch-Container, Arbeitstisch-Zubehör, Ergonomischer, Höhenverstellbare, Höhenverstellbarer, Schrank-Container, Werkbank, Werkbank-Container |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 418,45* | € 492,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,98* | € 492,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,61* | € 524,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,29* | € 567,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|