Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank CLASSICB400xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil bodenstehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank CLASSICB400xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil bodenstehend
Garderobenschrank CLASSICB400xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil bodenstehend
Garderobenschrank CLASSICB400xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil bodenstehend
Garderobenschrank CLASSICB400xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil bodenstehend
Garderobenschrank CLASSICB400xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil bodenstehend
Garderobenschrank CLASSICB400xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil bodenstehend
Garderobenschrank CLASSICB400xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil bodenstehend
Garderobenschrank CLASSICB400xT500xH1850 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil bodenstehend
Artikel-Nr.:
     214B-7830951036
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080000-12-70355012
EAN/GTIN:
     4053569887502
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend • Stabile Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Bodenstehend mit Gleitern • Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich) • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080000-12-70355012
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
1 Abteil
Maße B x T x H:
400 x 500 x 1850 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Abteilbreite:
400 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 198,94*
€ 256,69*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,84*
€ 280,08*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,72*
€ 287,92*
50 Tage
16
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 289,20*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 231,22*
€ 290,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000405|S10000
ab € 41,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000405|S10001
ab € 41,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08002-80|S10000
ab € 40,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 20,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10001
ab € 55,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10000
ab € 55,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-12|S10002
ab € 55,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.