Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Wäsche-Garderobenschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830951350
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48160-20
EAN/GTIN:
     4332163723196
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel, kombinierbar • Kombinierbar mit Raumpflege-Geräteschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Sockel: Höhe 100 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau • Ausstattung: links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
47,13 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48160-20
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610x500x1800 mm
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951350, 30951350
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,78*
€ 376,52*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,96*
€ 376,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,38*
€ 376,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,49*
€ 405,36*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,71*
€ 437,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,36*
€ 482,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,55*
€ 470,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,54*
€ 431,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.