Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH1800 mm 4 Abteile,RAL7035 mit Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH1800 mm 4 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH1800 mm 4 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH1800 mm 4 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH1800 mm 4 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH1800 mm 4 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Garderobenschrank Evolo B1190xT500xH1800 mm 4 Abteile,RAL7035 mit Sockel
Artikel-Nr.:
     214B-7830951680
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48020-40-LL
EAN/GTIN:
     4317784392815
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Unterbau: mit Sockel, korrosionsgeschützt • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung, mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar • Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen • Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung • Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
76,19 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48020-40-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
4 Abteile
Maße B x T x H:
1190 x 500 x 1800 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7035
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 4 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951680, 30951680
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,22*
€ 525,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,98*
€ 525,24*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,67*
€ 554,68*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,56*
€ 584,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,77*
€ 621,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,47*
€ 695,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,47*
€ 622,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,18*
€ 601,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 495,08*
€ 589,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,56*
€ 571,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.