| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830972079 Herst.-Nr.: 454113400 EAN/GTIN: 4024937409459 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Abfüllanlage PumpMaster 2DP-S 3-1 • Profi-Druckluftpumpe für große Mengen • Mit Zapfpistole und 3 m Druckluftschlauch (G 1/2") • Mit Handdurchlaufzähler • Druckluftanschluss 6,35 mm (G 1/4") Innengewinde • Übersetzungsverhältnis: 3:1, doppelt wirkend für gleichmäßigen Ölfluss. • Ölausgang 12,7 mm (G 1/2") Innengewinde • Sauganschluss: 25,40 mm (G 1") Innengewinde. • Für geringe Förderhöhen, Fördermenge wird vermindert wenn Viskosität und Widerstände steigen • Bei kurzen Druckleitungen und geringerem Leitungswiderstand geeignet • Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl oder Frostschutzkonzentrate Lieferung: Zapfpistole und 4 m Druckluftschlauch, NW 16, 19,05 mm (G 3/4"), mit Handdurchlaufzähler. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wartungsprodukt, Dieselpumpe, Ölpumpe, Instandhaltungsprodukt, Hydraulikpumpe, Mehrzweckpumpe, 7830972079, 30972079 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,55* | € 582,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,60* | € 582,06* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,08* | € 604,09* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,74* | € 650,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|