Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriehandfeger Poly Kokos 28cm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriehandfeger Poly Kokos 28cm Nölle PROFI BRUSH
Industriehandfeger Poly Kokos 28cm Nölle PROFI BRUSH
Industriehandfeger Poly Kokos 28cm Nölle PROFI BRUSH
Industriehandfeger Poly Kokos 28cm Nölle PROFI BRUSH
Industriehandfeger Poly Kokos 28cm Nölle PROFI BRUSH
Artikel-Nr.:
     214B-7874470028
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560507761
EAN/GTIN:
     4250560507761
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Industrie-Handfeger, Poly-Kokos • Unlackierter Holzkörper • Langlebig, nassfest • Für groben Schmutz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ukraine
Gewicht:
0,19 kg
Herstellerartikelnummer:
102100/00
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Ausführung:
kurzer Stiel
Länge:
280 mm
Material:
Poly-Kokos
Borstenfarbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, noelle handbesen kokos 28 cm, handbesen, handbesen kokos, Reinigung, Poly-Kokos, QR4029184, Kokoshandbesen, Kokos, Industrie-Handfeger, Kokoshandfeger, Industriehandfeger, Langstielhandfeger, Feger, Kehrbesen, Reinigungsgerät, 4250560507761, 7874470028, 74470028
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,36*
2 Tage
822
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,50*
4 Tage
864
1
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,98*
€ 1,52*
Lager 214
864
1
€ 4,30*
ab € 1,33*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455500
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.