Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Arenga 28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handfeger Arenga 28cm
Handfeger Arenga 28cm
Handfeger Arenga 28cm
Handfeger Arenga 28cm
Handfeger Arenga 28cm
Handfeger Arenga 28cm
Handfeger Arenga 28cm
Handfeger Arenga 28cm
Artikel-Nr.:
     214B-7874480028
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560507525
EAN/GTIN:
     4250560507525
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Industrie-Handfeger, Arenga • Holz, unlackiert • Kräftig, nassfest • Für groben Schmutz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Gewicht:
0,15 kg
Herstellerartikelnummer:
2103.00
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Ausführung:
kurzer Stiel
Länge:
280 mm
Material:
Arenga
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, nölle handbesen, handbesen, handbesen 28 cm, Arengahandfeger, Reinigung, QR4029184, FegerArengahandfeger, Arenga-Handfeger, Arengahandbesen, Arenga, Industrie-Handfeger, Industriehandfeger, Langstielhandfeger, Feger, Kehrbesen, Reinigungsgerät, 4250560507525, 7874480028, 74480028
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,40*
2 Tage
728
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,48*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,69*
€ 2,49*
1 Tag
731
1
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,54*
Lager 214
758
1
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455510
ab € 2,03*
Zubehör
k.A.
51100-06
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.