Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrage DIN 13024 B556xL2302xH137 mm 1xklappbar,4Gleitfüße Chemiefasergeweb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krankentrage DIN 13024 B556xL2302xH137 mm 1xklappbar,4Gleitfüße Chemiefasergeweb
Krankentrage DIN 13024 B556xL2302xH137 mm 1xklappbar,4Gleitfüße Chemiefasergeweb
Krankentrage DIN 13024 B556xL2302xH137 mm 1xklappbar,4Gleitfüße Chemiefasergeweb
Artikel-Nr.:
     214B-7880150000
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601004
EAN/GTIN:
     4250108802075
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
Krankentrage, klappbar Ausführung: • Pflegeleichter Tragebezug mit Kopfkissentasche • Tragegriffe einschiebbar • Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen • Mit vier Gleitfüßen Zulassung/Norm: DIN 13024 Material: • Aluminium-Vierkantprofile • Bezug aus Chemiefasergewebe Maße: • Offen: ca. 230,2 cm (L) x 55,6 cm (B) x 13,7 cm (H) • Geklappt ca. 192,0 cm (L) x 15,0 cm (B) x 14,5 cm (H)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9,003 kg
Herstellerartikelnummer:
601004
Herstellername:
W. Söhngen GmbH
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, Trage, Hilfeleistunggerät, Erste-Hilfe-Material, 7880150000, 80150000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,95*
€ 193,64*
13 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 166,00*
€ 198,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,83*
€ 201,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,67*
€ 240,02*
€ 2,95*
ab € 201,12*
€ 258,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601015
ab € 523,15*
Zubehör
Söhngen
0602001
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.