| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7885420000 Herst.-Nr.: 5715205469129 EAN/GTIN: 5715205469129 |
| |
|
| | |
| Augenspüllösung (Natriumchlorid) Eigenschaften: • Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe • Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) • 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box • 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche • Haltbarkeit: 3 Jahre • Nach DIN EN 15154-4 Anwendungsbereiche: zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter) Ausführung: »4691«, für mobilen Einsatz (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 0,25 kg | Inhalt: | 200 ml | Herstellerartikelnummer: | 4691 | Herstellername: | Plum Safety ApS | Ausführung: | »4691« |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, b-safety augennotfallstation, ersatzflasche augenspülstation, augenspüllösung 200ml, Augendusche, Augenspüldusche, Notdusche, Erste-Hilfe, Spülung, 7885420000, 85420000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,29* | € 7,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,78* | € 8,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,35* | € 9,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,51* | € 9,23* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,73* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|