| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7890090070 Herst.-Nr.: 1208380748 EAN/GTIN: 4007123682911 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel Garant® • Trommelkörper aus Spezialkunststoff, mit Drehgriff zum komfortablen Aufrollen • Tragegestell mit verzinktem Stahlrohr • Griff:ergonomisch, umlegbar, zum Tragen und Aufhängen • 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung • Steckdosendeckel selbstschließend • Einsatz im Innenbereich sowie für ständige Verwendung im Außenbereich sowie den Baustelleneinsatz nach BGI 608 geeignet, Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704 Hinweis: Perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 7,8 kg | Herstellerartikelnummer: | 1208380748 | Herstellername: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG | Kabellänge: | 40 m | Kabeltyp: | H07RN-F 3G1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,52* | € 74,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,53* | € 74,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,59* | € 74,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,66* | € 77,02* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 73,90* | € 96,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|