Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 8-12mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 8-12mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 8-12mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 8-12mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 8-12mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214B-7894260005
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4032104006523
EAN/GTIN:
     4032104006523
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4 • Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Schlitzschraube • Nach DIN 3017 • Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl • Schlüsselweite: SW 7 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,01 kg
Herstellerartikelnummer:
W409012
Herstellername:
Schlemper GmbH & Co. KG
Spannbereich Minimum:
8 mm
Spannbereich Maximum:
12 mm
Bandbreite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w4, schlauchbinder, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Schelle, rostfrei, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 4032104006523, 7894260005, 94260005
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
322
100
€ 5,90*
ab € 0,7501*
€ 0,9501*
2 Tage
322
100
Frei Haus
ab € 0,7713*
€ 0,9921*
1 Tag
322
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,20*
4 Tage
274
1
€ 4,79*
ab € 0,7497*
€ 1,2197*
Lager 214
322
1
€ 4,30*
ab € 0,7917*
€ 1,3335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3335*
€ 1,58687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3075*
€ 1,55593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1575*
€ 1,37743
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1317*
€ 1,34672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0317*
€ 1,22772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0017*
€ 1,19202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9517*
€ 1,13252
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7917*
€ 0,94212
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.