| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7897801405 Herst.-Nr.: 4317784565103 EAN/GTIN: 4317784565103 |
| | |
|
| | |
| Silikonspray EFFICIENT • Pflege- und Wartungsspray für innen und außen • Schützt, schmiert und isoliert, ohne zu fetten • Hält Gummi elastisch • Verhindert Anfrieren von Tür- und Kofferraumgummis • Lösemittel- und fettfrei (reines Silikonöl) • Schützt und imprägniert Kunststoff, Gummi, Leder, Vinyl- und Faltdächer • Beseitigt Reibungsprobleme z. B. an Schiebedächern, Gleitschienen und Reißverschlüssen • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,36 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784565103 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukt, Silikon-Spray, EFFICIENT-Silikonspray, 4317784565103, 7897801405, 97801405 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 2,75* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,20* | € 2,94* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,28* | € 3,03* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,36* | € 3,13* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,52* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0063* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|