Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 2701 5ML DE Schraubensicherung Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 2701 5ML DE Schraubensicherung Henkel
LOCTITE 2701 5ML DE Schraubensicherung Henkel
LOCTITE 2701 5ML DE Schraubensicherung Henkel
LOCTITE 2701 5ML DE Schraubensicherung Henkel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7898422087
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4100630296869
EAN/GTIN:
     4100630296869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Loctite Strukturkleber
Loctite® 2701 Schraubensicherung hochfest • Grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen • Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl • Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde • Vibrationsbeständig • Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet • Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle • Fluoresziert unter UV-Licht • Farbe: grün • Eignet sich besonders für verchromte Flächen • Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H335: Kann die Atemwege reizen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Irland
Gewicht:
0,02 kg
Inhalt:
0,005 l
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
195911
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung henkel hochfest, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Loctite-Schraubensicherung, 7898422087, 98422087
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
5
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,15*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 6,52*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 6,54*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 5,14*
€ 7,01*
Lager 214
132
1
€ 4,30*
ab € 6,64*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 38,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.