Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband F29 Polypropylen mit Acrylatkleber 50mmx66m chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packband F29 Polypropylen mit Acrylatkleber 50mmx66m chamois
Packband F29 Polypropylen mit Acrylatkleber 50mmx66m chamois
Artikel-Nr.:
     214B-7898573200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026359013078
EAN/GTIN:
     4026359013078
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband F29 • Acrylat-Kleber • Polypropylen (PP) Packfilm • Geräuscharm abrollbar • Besonders anwenderfreundliche Verarbeitung • Auf Wunsch mit individuellem Druck
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,19 kg
Stärke:
0,05 mm
Farbe:
braun
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, Band, Polypropylenpackfilm, abrollen, F29, transparent, kleben, Technik, Polypropylenrolle, Klebebänder, Polypropylen, Acrylkleber, Rolle, Polypropylenpackrolle, Packrolle, Packfilm, Klebeband, QR5351579, alterungsbeständig, verpacken, Acrylklebstoff, UVstabil, farblos, Chemie, Polypropylenband, geräuscharm, chemisch, technisch, 4026359013078, 7898573200, 98573200
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
332
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,00*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,86*
7 Tage
359
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,89*
Lager 214
317
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 2,96*
1 Tag
352
1
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,96*
€ 3,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0291* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 7,02*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.