Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 2701 BO 50ML EGFDSchraubensicherung Henkel


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
LOCTITE 2701 BO 50ML EGFDSchraubensicherung Henkel
LOCTITE 2701 BO 50ML EGFDSchraubensicherung Henkel
LOCTITE 2701 BO 50ML EGFDSchraubensicherung Henkel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7898640050
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5010266191492
EAN/GTIN:
     5010266191492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Loctite® 2701 Schraubensicherung hochfest • Grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen • Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl • Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde • Vibrationsbeständig • Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet • Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle • Fluoresziert unter UV-Licht • Farbe: grün • Eignet sich besonders für verchromte Flächen • Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Irland
Gewicht:
0,08 kg
Inhalt:
0,05 l
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
135281
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung henkel hochfest, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Chemisch-Techn., Schraube, Losdrehsicherung, Justierung, Luftabschluss, 2701, Verschraubung, Wartungsprodukt, Kleber, Loctite®, Gewindesicherung, Aushärtung, Montage, Gewindeverbindung, Vibration, Loctite, hochfest, Gewinde, stellen, Demontage, dichten, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Stoß, Sicherung, Produkte, Loctite-Schraubensicherung, sichern, Stellschraube, 7898640050, 98640050
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 32,92*
€ 41,85*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 33,16*
€ 41,87*
1
€ 3,19*
ab € 33,26*
€ 42,32*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 42,85*
Lager 214
56
1
€ 4,30*
ab € 50,10*
€ 65,28*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 65,28*
€ 77,68
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 64,16*
€ 76,35
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 59,41*
€ 70,70
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 55,02*
€ 65,47
pro Flasche
ab 25 Flaschen
€ 53,92*
€ 64,16
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 50,10*
€ 59,62
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 1,002* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 38,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.