Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Aufsitzkehrmaschine KM 85/50 R Bp Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE13511270
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.351-127.0
EAN/GTIN:
     4054278232430
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Unser Einstiegsmodell KM 85/50 R Bp Pack überzeugt mit einer hervorragenden Ausstattung für eine Aufsitz-Kehrsaugmaschine dieser Preisklasse. Batterie und Ladegerät sind genauso serienmäßig dabei wie ein ausweichender Seitenbesen mit Drehzahlregulierung, ein großer Staubfilter für staubfreies Arbeiten oder eine von außen sichtbare Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze. Die sehr kompakte Bauweise der Maschine sorgt für ein hohes Maß an Wendigkeit, was ihren Einsatz insbesondere auch in engen und zugestellten Bereichen erlaubt. Darüber hinaus überzeugt sie mit einer hohen Flächenleistung im Innen- und Außenbereich und extrem einfacher Bedienung. Wartungsarbeiten, wie beispielsweise ein Wechsel der Hauptkehrwalze, sind werkzeuglos möglich. Die pendelnd gelagerte Walze muss zu keinem Zeitpunkt nachjustiert werden und entfernt dennoch Schmutz auch bei Bodenunebenheiten rückstandslos. Auch der Zugang zum Geräteinneren ist dank einer weit öffnenden Gerätehaube problem- und werkzeuglos zu bewerkstelligen. Den Staubfilter reinigt der Bediener komfortabel von seinem Sitz aus. Komfortabel ist auch die Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien dank unseres integrierten Home-Base-Systems.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
615 mm
Gewicht inkl. Verpackung:
232 kg
Abmessungen L × B × H:
1350 x 940 x 1170 mm
Top Feature:
Ausweichender Seitenbesen
Produktvorteile:
Drehzahlregulierung des Seitenbesens
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
Batterie und Einbauladegerät inkl. -
Werbung:
Komfortabel in die Aufsitzklasse. -
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
2800
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Verpackungsgruppe:
NA
Gefahrgut Technischer Name:
BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Gefahrgut Sondervorschriften:
238
Länge des Produktes:
1350 mm
Breite des Produktes:
940 mm
Höhe des Produktes:
1170 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1460 mm
Breite des Produktes, verpackt:
990 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1300 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1460 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
990 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1300 mm
Gewicht mit Zubehör:
230 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
232 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
232 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
232 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
259.3 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
2 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
2 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
1
Max. Flächenleistung:
5100 m²/h
Batteriespannung:
24 V
Batteriekapazität:
115 Ah
Gefahrgutklassifizierungscode:
C11
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
999999 kg
Verpackungsgewicht Palette/Hubwagen:
27.3 kg
Kehrgutbehälter:
50 l
Gewicht, betriebsbereit:
252 kg
Filterfläche:
2.3 m²
Antrieb:
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung:
24 / 1000 V / W
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen:
850 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen:
1085 mm
Steigfähigkeit:
12 %
Arbeitsgeschwindigkeit:
6 km/h
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen:
6510 m²/h
Max. Zuladung:
90 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7.607,14*
€ 7.984,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.084,91*
€ 9.470,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.128,57*
€ 9.513,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.282,39*
€ 9.667,07*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.590,72*
€ 11.217,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.217,11*
€ 13.348,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.052,41*
€ 13.152,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.923,90*
€ 12.999,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.748,49*
€ 12.790,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.590,72*
€ 12.602,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.