Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Trockensauger T 9/1 Bp Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15281210
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.528-121.0
EAN/GTIN:
     4054278541754
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Unser neuer Akkusauger T 9/1 Bp vereint mühelos kabellose Flexibilität mit der Leistungsstärke und Reinigungsqualität eines netzbetriebenen Trockensaugers. Möglich macht dies insbesondere unser kraftvoller Kärcher Battery Power+-Akku, der nicht nur für höchste Saugkraft, sondern auch für extra lange Laufzeiten sorgt. Bei Bedarf ist der Akku jederzeit schnell und einfach gewechselt, sodass auch besonders lange Einsätze problemlos zu realisieren sind. Das robuste und geräuscharme Gerät ist speziell auf die Bedürfnisse von Hotels und Einzelhandelsgeschäften zugeschnitten und kann auch während des Publikumsverkehrs eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich der Akkusauger auch ideal für Gebäudereiniger oder Transportunternehmer – beispielsweise zur schnellen Zwischenreinigung des Fahrzeugs. Das Zubehör ist selbstverständlich serienmäßig mit dabei. Außerdem ein Kärcher Battery Power+-Akku, ein Schnellladegerät sowie eine reißfeste Vliesfiltertüte, die im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte Menge Schmutz aufnehmen kann.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
9 l
Gewicht ohne Zubehör:
6.8 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
10568 kg
Abmessungen L × B × H:
420 x 325 x 382 mm
Top Feature:
Energiesparender eco!efficiency-Modus
Produktvorteile:
Ergonomischer Tragegriff
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
RO
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
1
Akkutyp:
Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Lieferumfang:
Fugendüse -
Werbung:
Kabellose Power ohne Abstriche. -
Gefahrgutklasse:
9
UN Gefahrgutnummer:
3481
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Verpackungsgruppe:
NA
Gefahrgut Technischer Name:
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN MIT AUSRUESTUNGEN VERPACKT
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
420 mm
Breite des Produktes:
325 mm
Höhe des Produktes:
382 mm
Länge des Produktes, verpackt:
396 mm
Breite des Produktes, verpackt:
380 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
539 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
770 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
2284 mm
Gewicht mit Zubehör:
9.1 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
10568 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
10568 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
253632 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
264082 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1468 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
1457 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
11 kg
Anzahl pro Palette:
24 st
Anzahl Lagen je Palette:
6
Anzahl je Palettenlage:
4
Variante:
Akku und Ladegerät inbegriffen
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Laufzeit je Akkuladung:
max. 64 (7,5 Ah) min /
Gefahrgutklassifizierungscode:
M4
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
9
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
333 kg
Leistung je Akkuladung:
ca. 150 (7,5 Ah) m² /
Netzanschluss Ladegerät:
100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %:
58 / 81 min
Anzahl benötigter Akkus:
1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,90*
€ 725,90*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,30*
€ 736,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,96*
€ 985,57*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,57*
€ 1.172,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,75*
€ 1.133,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 943,20*
€ 1.122,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,12*
€ 1.053,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,77*
€ 1.004,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,96*
€ 957,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.