Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER T 9/1 Bp Pack (inkl. Akku + Ladegerät) Akku-Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KÄRCHER T 9/1 Bp Pack (inkl. Akku + Ladegerät) Akku-Trockensauger
KÄRCHER T 9/1 Bp Pack (inkl. Akku + Ladegerät) Akku-Trockensauger
KÄRCHER T 9/1 Bp Pack (inkl. Akku + Ladegerät) Akku-Trockensauger
KÄRCHER T 9/1 Bp Pack (inkl. Akku + Ladegerät) Akku-Trockensauger
Artikel-Nr.:
     239U-20KR1.528-121.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.528-121.0
EAN/GTIN:
     4054278541754
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Produktbeschreibung:

Gewerbe-Staubsauger mit 36V Lithium-Ionen-Akku. Der extrem leistungsstarke Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt mit Reinigungsergebnissen auf dem Niveau von netzbetriebenen Trockensaugern. Leises, robustes kabelloses Gerät mit viel Zubehör. Der neue Akkusauger T 9/1 Bp vereint mühelos kabellose Flexibilität mit der Leistungsstärke und Reinigungsqualität eines netzbetriebenen Trockensaugers. Der Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku erlaubt eine Laufzeit von 26 Minuten (mit eco!efficiency 43 Minuten) – Zeit genug für intensive Reinigungseinheiten. Bei Bedarf ist der Akku jederzeit schnell und einfach gewechselt, sodass auch ausgedehnten Arbeitsintervallen nichts entgegensteht. Das robuste und geräuscharme Gerät ist speziell auf die Bedürfnisse von Hotels und Einzelhandelsgeschäften zugeschnitten und kann auch während des Publikumsverkehrs eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich der Akkusauger auch ideal für Gebäudereiniger oder Transportunternehmer – beispielsweise zur schnellen Zwischenreinigung des Fahrzeugs. Das Zubehör ist selbstverständlich serienmäßig mit dabei. Außerdem ein Akku, ein Schnellladegerät sowie eine reißfeste Vliesfiltertüte, die im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte Menge Schmutz aufnehmen kann. Lieferung Inklusive: 2,5m Saugschlauch, Vlies-Filtertüte, Umschaltbare Bodendüse 290 mm, Fugendüse, Polsterdüse, Teleskopsaugrohr, Akku 36V 7,5Ah, Ladegerät
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,90*
€ 725,90*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,30*
€ 736,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,96*
€ 985,57*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,53*
€ 876,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,83*
€ 853,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,41*
€ 795,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,22*
€ 759,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,30*
€ 706,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.