Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Trockeneisstrahlgerät IB 10/8 L2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15742000
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.574-200.0
EAN/GTIN:
     4054278294247
Suchbegriffe:
Pelletizer
Trockeneis-Strahlgerät
trockeneis-strahlgerät kärcher
trockeneis strahlgerät
Spontane Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlgeräten in der Maschinen- oder Fahrzeugwartung, zur Reinigung im Fertigungsprozess oder zur Fahrzeugaufbereitung waren bislang kaum denkbar, da die erforderliche Trockeneislogistik im Hintergrund zu aufwendig für kurzfristige Einsätze ist. Mit dem IB 10/8 L2P, dem weltweit ersten Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO?, ist dies nun problemlos möglich. Dank eines innovativen Verfahrens werden bei Bedarf sofort Trockeneispellets aus flüssigem CO? gewonnen – L2P steht dabei als Kürzel für „Liquid-to-Pellet“. Da flüssiges CO? in Gasflaschen praktisch unbegrenzt haltbar ist, entfällt die gewohnt zeitraubende Trockeneislogistik. Dazu reduziert auch der sehr geringe Druckluftverbrauch des Geräts den infrastrukturellen Aufwand erheblich. Parallel bleiben die Vorteile der Kärcher Trockeneistechnologie voll erhalten. Der IB 10/8 L2P reinigt besonders schonend – auch bei komplexen Konturen wie Rillen, Lager oder Nuten und bei starken Verunreinigungen wie eingebrannten Verkrustungen. Dabei werden Strahlmittelrückstände zuverlässig vermieden.
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Zubehör:
92 kg
Abmessungen L × B × H:
870 x 450 x 970 mm
Top Feature:
Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren
Produktvorteile:
Sicheres Trockeneisstrahlen
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
1
Lieferumfang:
Strahlpistole -
Werbung:
Reinigen mit Trockeneis jederzeit und überall. -
Länge des Produktes:
870 mm
Breite des Produktes:
450 mm
Höhe des Produktes:
970 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1000 mm
Breite des Produktes, verpackt:
570 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1191 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1000 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
570 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1191 mm
Gewicht mit Zubehör:
92 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
100549 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
100549 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
100549 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
110449 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
8549 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
3717 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.02 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
1
Anschlussleistung:
1 kW
Verpackungsgewicht Palette/Hubwagen:
9.9 kg
Verpackungsgewicht Holz:
4812 kg
Gehäuse / Rahmen:
Kunststoff Rotationskörper
Druckluftanschluss:
"""""""""""""""1/4"""""""""""""""""""""""""""""""" Schnellkupplung"""""""""""""""""""""""""""""""
Geprüft durch nach:
CE
Luftdruck:
0.7 – 10 / 0.07 – 1 bar / MPa
Luftqualität:
Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom:
0.07 – 0.8 m³/min
Trockeneispellets Durchmesser:
2.5 mm
Trockeneisverbrauch:
2 – 8 kg/h
Anzahl der Stromphasen:
1
Frequenz:
50 – 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Trockeneisstrahlgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.867,39*
€ 12.939,36*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.867,40*
€ 12.939,37*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.513,82*
€ 14.910,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.783,78*
€ 15.831,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.910,96*
€ 17.744,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.864,83*
€ 17.689,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14.691,98*
€ 17.483,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.682,59*
€ 17.472,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.513,82*
€ 17.271,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.