Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² Lp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15761140
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.576-114.0
EAN/GTIN:
     4039784707580
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Dank seiner großen Räder und Bremsrollen ist der IVC 60/24-2 Tact² Longopac einfach zu bewegen und damit hervorragend zum mobilen Einsatz in Fertigungsbereichen und an Produktionsmaschinen geeignet. Dank des Entsorgungssystems Longopac ist eine zuverlässig staubarme Beseitigung trockenen Saugguts jederzeit garantiert. Dabei gewährleistet die automatische Filterabreinigung Tact² lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle des kompakten Saugers.
Weitere Informationen:
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Behälterinhalt:
60 l
Gewicht ohne Zubehör:
73 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
105 kg
Abmessungen L × B × H:
950 x 690 x 1170 mm
Top Feature:
Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Produktvorteile:
Sammelbehälter mit Absetzmechanismus
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
Industriesauger werden ohne Zubehör ausgeliefert -
Werbung:
Vielseitig und sparsam. -
Länge des Produktes:
950 mm
Breite des Produktes:
690 mm
Höhe des Produktes:
1170 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1200 mm
Breite des Produktes, verpackt:
800 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1176 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1176 mm
Gewicht mit Zubehör:
96 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
105 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
105 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
105 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
119.8 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
3994 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.15 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
1
Aufnahmeleistung:
2.4 kW
Luftmenge:
148 / 532 l/s / m³/h
Vakuum:
254 / 25.4 mbar / kPa
Verpackungsgewicht Palette/Hubwagen:
14.8 kg
Verpackungsgewicht Holz:
5168 kg
Filterfläche:
0.95 m²
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 50 / DN 40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.888,89*
€ 3.186,58*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.889,35*
€ 3.186,78*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.024,66*
€ 3.303,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.292,65*
€ 3.750,34*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.794,44*
€ 4.183,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.183,19*
€ 4.978,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.076,45*
€ 4.850,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.029,05*
€ 4.794,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.893,06*
€ 4.632,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.794,70*
€ 4.515,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.794,44*
€ 4.515,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.